Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puhallinyksikkö Versaflo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puhallinyksikkö Versaflo

Erittäin pienikokoinen ja kevyt puhallinyksikkö ammattikäyttöön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

3M Versaflo TR-300+ moottoroidut hengityssuojainjärjestelmät on suunniteltu monipuolisiksi ja helposti räätälöitäviksi. Niiden kanssa voidaan käyttää erilaisia päähinetyyppejä, hengitysletkuja ja lisävarusteita räätälöidyn paineilmatoimisen ratkaisun luomiseksi.



  • Pelkkä puhallinmoottori, ei sisällä akkua tms.

  • Kaksi valinnaista ilmavirtausnopeutta käyttömukavuuden maksimoiseksi: 185 l/min ja 205 l/min.

  • Saatavilla oleva suodatintyyppi: Hiukkassuodatin (+esi- ja hajusuodatin)

  • Elektroniikka valvoo laitteen toimintakuntoa ja varoittaa käyttäjää äänimerkillä sekä varoitusvaloilla akun heikentyneestä varaustilasta ja suodattimen huonosta kunnosta.

  • Hiiliharjaton moottori on käytössä luotettava ja pitkäikäinen.

  • Puhaltimen ylläpito ja huolto on erittäin helppoa ja nopeaa, eikä huoltoon tarvita työkaluja.

  • Suodattimien käyttöikää voidaan entisestään pidentää kipinäverkolla ja esisuodattimella
Huomautus

Hyväksytty seuraavien 3M päähineiden kanssa:


  • S-133 Kevythuppu - tuotenumero 0899 174 113

  • S-757 Maalarinhuppu - tuotenumero 0899 174 117

  • M-206 Visiiri - tuotenumero 1912 512 093

  • M-306 Kypärä - tuotenumero 0899 174 115

  • M-307 Kypärä - tuotenumero 1931 009 653