Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puhallinyksikkö Versaflo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puhallinyksikkö Versaflo

Erittäin pienikokoinen ja kevyt puhallinyksikkö ammattikäyttöön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Puhaltimen elektroniikka säätää ilmavirtausta automaattisesti pitäen sen koko ajan 190 l/min tasossa – myös silloin kun suodatin täyttyy tai akku alkaa tyhjentyä.

  • Elektroniikka myös valvoo laitteen toimintakuntoa ja varoittaa käyttäjää äänimerkillä sekä varoitusvaloilla akun heikentyneestä varaustilasta ja suodattimen huonosta kunnosta.

  • Akut ovat nykyaikaisia kevyitä litiumioniakkuja, joissa ei ole muistiilmiötä.

  • Hiiliharjaton moottori on käytössä luotettava ja pitkäikäinen.

  • Puhaltimen ylläpito ja huolto on erittäin helppoa ja nopeaa, eikä huoltoon tarvita työkaluja.

  • Suodattimien käyttöikää voidaan entisestään pidentää kipinäverkolla ja esisuodattimella.