Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmapuhalluspistooli elintarvikekelpoinen

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmapuhalluspistooli elintarvikekelpoinen

Paineilmapuhalluspistooli elintarvike- ja juomateollisuuteen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

208 Detect on valmistettu elintarvikehyväksytystä muovista määräysten (EY) Nro 1935/2004 ja FDA CFR 21,170-199 mukaisesti. Se on kehitetty ja valmistettu parantamaan elintarviketurvallisuutta elintarvike- ja juomateollisuudessa. Kaikki puhalluspistoolin osat ovat havaittavissa, mikä ehkäisee vahingossa tapahtuvat kontaminaatiot tuotannon aikana. Sen lisäksi, että 208 Detect -puhalluspistooli on havaittavissa se tarjoaa erinomaiset ominaisuudet: suuri puhallusvoima, kevyt ja vankka rakenne, ergonominen muotoilu ja erittäin tarkka virtauksen säätö.



  • Maksimikäyttöpaine 16bar

  • Venttiilin ja puhallusputken materiaali RST

  • Rungon materiaali: erikois PA66, röntgen ja metallinilmaisimilla havaittava

EC 1935/2004 ja FDA CFR 21,170-199 mukainen