Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sprii
Alumiinin työstöön, puhdistukseen ja suojaukseen. Tehokas lasi- ja kaakelipintojen puhdistukseen vedellä laimennettuna. Spriikeittimiin ja puhalluslamppuihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monikäyttöinen työstö- ja puhdistusaine, joka sopii erinomaisesti alumiinin työstöön, puhdistukseen ja suojaukseen. Vedellä laimennettuna käytetään tehokkaasti lasi- ja kaakelipintojen puhdistamiseen. Lisäksi se on turvallinen polttoneste spriikeittimiin ja puhalluslamppuihin.
- Etanolipohjainen työstö- ja puhdistusaine
- Sopii erinomaisesti esim. alumiinin työstöön, puhdistukseen ja suojaukseen
- Vedellä laimennettuna voidaan käyttää mm. lasi- ja kaakelipintojen puhdistamiseen
- Sopii polttonesteeksi spriikeittimiin ja puhalluslamppuihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!