Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR)

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR)

Betoniin porattujen poranreikien puhdistukseen (käytettäessä ankkurointimassaa Multi WIT-UH 300 ja puhdasta epoksia WIT-PE 1000)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12
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
Betonissa olevien poranreikien puhdistukseen


  • WIT-UH 300, optio 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, optio 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


M8-liitoskierre

  • WIT-UH 300, optio 1: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, optio 1: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0543

REBAR = jälkiasennettavien massalla kiinnitettävien vahviketankojen kiinnittäminen