Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Käsienpesupyyhe DISTRINET soft

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Käsienpesupyyhe DISTRINET soft

Kostea puhdistusliina, kaksi pehmeää puolta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Öljyn, rasvan ja voiteluaineen jäämien poistamiseen


Poistaa vaivattomasti sitkeät öljy- ja rasvatahrat tehokkaalla puhdistusliuoksella. Täydellinen voiteluainejäämien nopeaan ja tehokkaaseen poistoon. Koostumus irrottaa jopa pinttyneimmän lian ja jättää puhtaan pinnan.



Pintojen, työkalujen ja käsien puhdistamiseen


Monikäyttöinen työpintojen, työkalujen ja käsien perusteelliseen puhdistamiseen. Poistaa lian ja epäpuhtaudet luotettavasti ja hellävaraisesti kaikilta pinnoilta. Päivittäiseen käyttöön, pitää työkalut ja kädet puhtaina ja hyvin hoidettuina.



Kaksi pehmeää puolta jäämien pyyhkimiseen


Kaksipuoliset liinat puhdistavat herkät pinnat hellävaraisesti ja perusteellisesti. Täydellinen hellävaraiseen pintojen hoitoon ja puhdistamiseen ilman naarmuja

Huomautus

Suorita testi ennen käyttöä maalatuilla, lakatuilla ja kumipäällystetyillä pinnoilla

Ohjeet perustuvat omiin kokemuksiimme. Suosittelemme testaamaan tuotteen aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme ota oikeudellista vastuuta mistään asiakaspalvelumme tarjoamasta teknisestä tiedosta tai neuvonnasta, paitsi jos neuvonta tai tieto on osa sopimuksenmukaista palveluvalikoimaamme tai jos neuvonantaja toimi vilpillisesti. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.