Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puhdistuspyyhe Power Wipes
Tehokas ja monipuolinen puhdistusliina, joka irrottaa vaikean lian nopeasti. Kestää kovassakin pakkasessa ja soveltuu monille pinnoille ja käsien puhdistamiseen. Kylmänkesto -25°C
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Puhdistusliina Power Wipes on tehokas ja monipuolinen apu vaikean lian poistoon. Se irrottaa lian nopeasti ja tehokkaasti erilaisilta pinnoilta, kestäen myös kovaa pakkasta. Lisäksi se soveltuu erinomaisesti käsien puhdistukseen, tarjoten käyttäjälleen kätevän ja helpon tavan pitää työkalut ja kädet puhtaina. Power Wipes on kätevä niin kotona, mökillä kuin työpaikallakin, tarjoten käyttäjälleen turvallisen ja tehokkaan puhdistusratkaisun.
- Kaksipuolinen: Karhea puoli vaikean lian nopeaan poistamiseen ja sileä puoli jäljelle jääneen lian pyyhkimiseen
- Irrottaa tehokkaasti öljyä, rasvaa, maalia, silikonia, pu-vaahtoa, painoväriä yms.
- Puhdistusliina paikkoihin jossa ei ole vettä saatavilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!