Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puhdistusliina Softex
Uudelleenkäytettävä yleiskäyttöinen kangaspuhdistusliina soveltuu niin märkä- kuin kuivapyyhintään
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ei jätä naarmuja, joten sitä voidaan käyttää kiillotusliinana
Korkeahuokoisuus takaa parhaan mahdollisen mekaanisen puhdistuksen
Pitkäikäinen ja kestävä
- Äärimmäisen hyvä repäisylujuus ja vedenkestävyys
- Voidaan pestä, kuivata ja käyttää uudelleen
- Kestää liuottimia
- Lähes nukkaamaton
Tekstiilintuntuinen ja täysin luonnonmukainen
- 100% viskoosikuitua
- Biohajoava
- Erittäin imukykyinen
- Lähes nukkaamaton
Ei kemikaaleja eikä synteettisiä kuituja
- Hydrosidottu
- Silikoniton
- Sopii elintarvikealan käyttöön
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- 1 paketti 50 liinaa
- 1 laatikko 10 pakettia - 500 liinaa
Soveltuu hyvin teollisuuteen, kotitalouksiin, elintarviketeollisuuteen, sairaaloihin jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!