Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tex-Clean-puhdistusliina Heavyduty
Laadukkaat uudelleenkäytettävät erikoisliinat annostelupakkauksessa, pinnoille joille ei saa jäädä pölyä tai nukkaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin hyvä repäisykestävyys ja märkälujuus
- Hankausta kestävä
- Lähes nukkaamaton
- Erittäin imukykyinen
- Voidaan puristaa kuivaksi
- Ei sisällä silikonia
- Käytännöllinen Z-taitto takaa helpon käyttöönoton
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- Herkät alueet
- Maalatun pinnan esi- ja jälkikäsittely
- Painokoneet
- Huoltotyöt (esim. tuulivoimateollisuudessa)
- Tekniset palvelut
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!