Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein
Erittäin hieno puhdistusliina pölyisille ja nukkaisille alueille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pyyhkii ja puhdistaa ilman jäämiä
- Lähes nukkaamaton
- Erittäin imukykyinen
- Värinkestävä - ei päästä väriä
- Erittäin pehmeä - takaa pintojen hellävaraisen käsittelyn
Kestävä ja luja
- Äärimmäisen hyvä repäisylujuus ja kosteudenkestävyys
- Voidaan huuhdella/pestä, vääntää kuivaksi ja käyttää uudelleen
- Pitkä käyttöikä
- Liuottimia kestävä
- Ei sisällä silikonia
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Soveltuu erinomaisesti pehmeiden ja herkkien pintojen puhdistamiseen, esimerkiksi maalattavan pinnan esikäsittelyyn ja maalatun pinnan jälkikäsittelyyn. Soveltuu erittäin hyvin myös paino- ja elektroniikkateollisuudelle.
- Valmistusmateriaalina DuPont Sontara®
- Uudelleenkäytettävä krepattu puhdistusliina kuiva- ja märkäpyyhintään, erittäin korkea repäisylujuus
- Soveltuu erittäin hyvin myös paino- ja elektroniikkateollisuudelle
- Maalattavan pinnan esikäsittely
- Herkät pinnat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!