Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tex-Wipe-puhdistus-/pyyhintäliina
Ajoneuvojen pintojen ja metalli- sekä maalipintojen puhdistamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestävä ja luja
- Optimaalinen puhdistus
- Repeytymätön puhdistusliina sileiden ja karkeiden pintojen puhdistamiseen
Erittäin monikäyttöinen
- Sopii maali- ja metallipinnoille sekä sileille puupinnoille
- Poistaa vesi-, öljy- ja rasvatahrat ja kestää rajoitetusti tiettyjä happoja ja emäksiä sekä liuottimia
- Erittäin imukykyinen
- Ei sisällä silikonia
Puhdistusliina kestää hyvin useimpia kaupallisesti saatavilla olevia liuottimia ja tiettyjä happoja sekä emäksiä.
Wipe 500 Tex -puhdistusliinoja voidaan käyttää pintojen puhdistukseen eri aloilla (esimerkiksi autoteollisuudessa, metallin jalostuksessa, keittiöiden asentamisessa, tulostimien huollossa ja tuotantotiloissa). Ihanteellinen myös lasipintojen puhdistamiseen. Öljyn, voiteluaineiden ja rasvan kaltainen lika voidaan poistaa puhdistuspyyhkeellä. Korkean repäisylujuuden ansiosta liinalla voidaan puhdistaa myös karkeat materiaalit, kuten lastut ja reunat.
Puhdista pinta liinalla. Puhdistusta voidaan tehostaa käyttämällä Würthin puhdistusaineita.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!