Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puhdistussieni Red Wave
Puhdistaminen ilman kemikaaleja. Hankaava puhdistussieni sileillä ja kovilla pinnoilla olevalle sitkeälle lialle. Ratkaisee ongelmat korjaamossa ja kotona.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Puhdista kengänjäljet lattioilta, kynätahrat ja kalkkeutuneet pinnat
- Melamiinipuhdistussienen hankausominaisuuksien ansiosta sitkeän lian voi puhdistaa vaivattomasti pelkällä vedellä.
- Pidempi käyttöikä
- Ainutlaatuisen vahvistetun rakenteensa ansiosta sieni on erittäin kestävä. Alan ammattilaislaatua.
- Ympäristöystävällinen
- Sopii allergikoille, koska työ voidaan tehdä ilman kemikaaleja.
Pesusieni ei sovellu maalipinnan käsittelyyn.
Ei sovellu kiiltäville, maalatuille eikä kiillotetuille pinnoille. Varotoimenpiteenä testaa pieneen, huomaamattomaan kohtaan. Testaa tuote ennen käyttöä!
Soveltuu erityisesti tee- ja kahvitahrojen, punaviinitahrojen, kalkkijäämien, kuulakärkikynä- ja huopakynätahrojen sekä muoviin ja metalliin pinttyneen lian poistamiseen. Ikkunoiden ja auton vanteiden, kattiloiden, uunipeltien, ruosteisten takan luukkujen, laattojen, parketin, laminaatin, linoleumin, tapetin, seinien, kenkien, huonekalujen, ovien, tietokonetarvikkeiden ja ruostumattomien teräsosien puhdistamiseen. Soveltuu myös tekstiileille ja nahalle.
- Puhdistussientä on käytettävä aina märkänä.
- Kostuta puhdistussieni, purista ylimääräinen vesi ja hankaa tahraa varovasti. Huomaa, että tuotetta käytetään kuin pyyhekumia.
- Puhdistussienen voi myös helposti leikata pieniksi paloiksi saksilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!