Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liuotinpesuaine TP1000 HD
Poistaa tehokkaasti asfalttitahrat ja maantiesuolan käsin- ja painepesuilla. Sopii mm. raskaan kaluston ja maatalouskoneiden pesuun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja monipuolinen pesuaine erityisesti vaativaan ammattikäyttöön, mm. raskaan kaluston ja maatalouskoneiden pesuun. Se poistaa tehokkaasti asfalttitahrat, rasvan ja maantiesuolan ja soveltuu niin käsinpesuun kuin painepesuun. Miedontuoksuisen pesuainetiivisteen pH on n. 10 eikä se sisällä hiilivetyliuottimia.
Annostus: kesä 1 - 5 %, talvi 5 - 10 %.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!