Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puikkohitsausinvertteri ESI 160, manuaalinen
Puikkohitsausinvertteri digitaalisella näytöllä. Näytöllä näkyvien ominaisuuksien ohjaus ja säätö säätönupilla. Sopii hyvin myös aloittelijalle kaikkiin MMA puikkohitsauskäyttökohteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu kaikille hitsauspuikoille
MicorBoost-teknologia mahdollistaa kaikilla hitsauspuikoilla, myös selluloosa päällysteisillä puikoilla hitsauksen. Helppo siirtyminen puikkotyypistä toiseen.
Kestävä
Kestää 80 cm:n pudotuksen (standardin minimi on 25 cm)
Kytkettävissä
Voidaan kytkeä TIG-hitsaukseen kontakti-TIG-sytytyksellä
Tasainen kaari
Arc force -kaarivoiman säätö
Hitsauspuikot eivät tartu
Anti-stick-tarttumisenestotoiminto
Erinomainen sytytys
Hot start -kuumakäynnistys
Joustava
On käytössä virtalähde (230 V) tai generaattori: optimaaliset hitsausominaisuudet, myös pitkillä johdoilla tai verkkojännitteen vaihdellessa.
Kevyt ja kompakti
5,1 kg, 150 A (30 % ED, kuormitettavuus)
Sopii erinomaisesti asennustöihin
IP23 ja S-merkki
- Arc force -valokaaren säätö: Suurentaa kaaren jännitettä kriittisissä tilanteissa. Estää kuonaa valumasta hitsisulaan ja sammuttamasta kaarta. Näin myös vaikeasti hitsattavia hitsauspuikkoja voidaan käsitellä.
- Hot start -kuumakäynnistys: Takaahitsauspuikon luotettavan syttymisen. Kuumakäynnistyksen teho säädetään automaattisesti valitulle hitsausjännitteelle sopivaksi.
- Anti-stick-tarttumisenestotoiminto: Estää hitsauspuikkoa tarttumasta työkappaleeseen pienentämällä jännitettä automaattisesti. Näin hitsauspuikko ei hehku ja seosaineiden haihtuminen estetään.
Varaosa-asiakirjat ovat seuraavan direktiivin mukaisia: (EU) 2019/1784 – hitsausjärjestelmien ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä myyntiedustajaan tai tutustu tuotteeseen ja sen käyttöön.
Merkinnät: CE, S
S-merkki = laite voidaan ottaa käyttöön määräysten ja standardien IEC 60974, EN 60974 ja VDE 0544 mukaisesti ympäristöissä, joissa on lisääntynyt sähköiskun vaara.
TIG-hitsaus
Sopiva kaasu: 100% argon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!