Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsausinvertteri WIS 160 Super+ Würth

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsausinvertteri WIS 160 Super+ Würth

Kompakti puikkohitsauskone 100% käyttöaikasuhteella, voit hitsata tauotta jopa 4mm hitsauspuikolla. Laitteiston osalta hitsausvalmis paketti!

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Puikkohitsausinvertteri WIS 160 SUPER PLUS on erittäin pienikokoinen ja tehokas hitsauskone, joka tarjoaa 100% kuormitettavuuden / käyttöaikasuhteen. Voit hitsata jopa 100 metrin jatkojohdon kanssa tai käyttää konetta aggregaatin kanssa. Digitaalinäytön avulla voit helposti säätää tarkan hitsausvirran. Koneessa on myös ominaisuuksia, jotka helpottavat hitsausta ja auttavat onnistuneempaan lopputulokseen.



  • Erittäin pienikokoinen puikkohitsauskone

  • 100% kuormitettavuus/käyttöaikasuhde (30°C)

  • Toimii jopa 100m jatkojohdon (3x2,5mm) kanssa

  • Soveltuu käytettäväksi aggregaatin kanssa

  • Digitaalinäytön avulla tarkka hitsausvirran valinta

  • Toimitetaan kestävässä muovisalkussa


Muita ominaisuuksia:


Arc-Force


  • Vakaampi hitsausjännite hitsattaessa

  • Vähemmän roiskeita

  • Hitsin ulkonäkö paranee

  • Estää puikon kiinni tarttumisen pienillä virroilla


Hot-Start


  • Hetkellinen aloitusvirran lisäys

  • Helpottaa valokaaren syttymistä


Anti-Stick


  • Hitsausvirran alentaminen matalammalle, kun hitsauspuikko on jäänyt kiinni työkappaleeseen

  • Helpottaa hitsauspuikon irrottamista


Toimitussisältö:


  • Hitsauskone WIS 160 Super+

  • Maakaapeli 1,5 m, 16 mm2

  • Puikkokaapeli 2,5 m, 16 mm2

  • Teräsharja/ kuonahakku

  • Muovisalkku


Mahdollisuus hitsata raapaisu Tig-menetelmällä, tarvitset vain lisävarusteena polttimen (tuotenumero 0984 950 001) ja paineensäätimen

Huomautus

Nimellisjännite 69 V


Minimi generaattori 6 kVA


Sulakekoko 16 A


Kytkentäkaapeli 2 m, 2,5mm2

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille