Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 47
OTT-rengasura, kierre päässä, varteen, DIN 69871 AD
MAS BT, 60°, JIS 6339, reiällä ja ilman reikää
For Hurco SK40 with fit
Sahakierteellä S20x2 suojuksille
Jyrkkään kartioon, ISO 7388-2 B / MAS BT JIS B 6339, 45°
Jyrkkään kartioon, DIN 69872, muoto A
Jyrkkään kartioon, ISO 7388-2, B
DIN 69872 Big-Mori-Seiki
Fatal, vastaa standardia DIN7388, pidennetty
Metriselle CAT (Mazak)
Haas Microniin
OTT-rengasura työkalun varteen, DIN 69871 AD
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa