Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Naula HNS 103/18 DIN EN 206
Naula HNS 103/18 DIN EN 206 - 1
Naula HNS 103/18 DIN EN 206 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Naula HNS 103/18 DIN EN 206

Korkealaatuinen naula teräksisellä aluslevyllä sopii käytettäväksi teräs- ja betonipinnoilla (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

”Löysän” aluslevyrakenteen ansiosta hyvät asennusominaisuudet



Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:


Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40 mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus



Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen pituuden laskeminen:


Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint. 12 mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

Kaikki naulat/kierrepultit sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.