Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Naula HNS 107/30 DIN EN 206
Naula HNS 107/30 DIN EN 206 - 1
Naula HNS 107/30 DIN EN 206 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Naula HNS 107/30 DIN EN 206

Korkealaatuinen naula teräksisellä aluslevyllä sopii käytettäväksi teräspinnoilla ≥ 5 mm ja betonipinnoilla (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • ”Löysän” aluslevyrakenteen ansiosta hyvät asennusominaisuudet
  • Suuri aluslevy
  • Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:

Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

  • Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen pituuden laskeminen:

Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint. 12¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

Huomautus

Valitse kiinnikkeet vastaavan laitekategorian mukaisesti.

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotesteillä.