Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Naula M6-ulkokierre BFS 6 teräsalusrakenteisiin
Naula M6-ulkokierre BFS 6 teräsalusrakenteisiin - 1
Naula M6-ulkokierre BFS 6 teräsalusrakenteisiin - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Naula M6-ulkokierre BFS 6 teräsalusrakenteisiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Käytännön ohje:

  • Jotta naulan (ulkokierre) ja kiinnityspinnan välinen liitos ei ylikuormitu vääntövoimien vuoksi, vastaava vastakierre (mutteri) on kiristettävä momenttiavaimella
  • Suositellut kiristysmomentit: M6/M8
  • Betonipinnat: 4 Nm / 6 Nm
  • Teräspinnat: 6 Nm / 8 Nm

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.