Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Naula, M8-ulkokierre BFB 8 DIN EN 206
Naula, M8-ulkokierre BFB 8 DIN EN 206 - 1
Naula, M8-ulkokierre BFB 8 DIN EN 206 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Naula, M8-ulkokierre BFB 8 DIN EN 206

Betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Huomautus

Käytännön ohje:

  • Jotta naulan (ulkokierre) ja kiinnityspinnan välinen liitos ei ylikuormitu vääntövoimien vuoksi, vastaava vastakierre (mutteri) on kiristettävä momenttiavaimella
  • Suositellut kiristysmomentit:M6/M8
  • Betonipinnat: 4 Nm / 6 Nm
  • Teräspinnat: 6 Nm / 8 Nm

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotesteillä.