Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naula aluslevyllä UNKT 130
Laadukas kiinnike betonipinnalle (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) DIN EN 206 -standardin mukaisesti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Enintään noin 20 mm paksuille eristemateriaaleille, esimerkiksi patolevy, fleece-kuitukangas
- Tyypin HN 101 naulalla
Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:
Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!