Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lipasnaula, UMA 221/10
Sopii käytettäväksi teräs- ja betonipinnoilla. Sopii Würth BST MA-75 -naulaimiin ja muihin lipasnaulaimiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:
Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus
Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen pituuden laskeminen:
Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint. 12¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.
10 korkealaatuista yleisnaulaa kammassa teräsalusrakenteisiin ja betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) standardin DIN EN 206 mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!