Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lipasnaula, UMA 221/10
Lipasnaula, UMA 221/10 - 1
Lipasnaula, UMA 221/10 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lipasnaula, UMA 221/10

Sopii käytettäväksi teräs- ja betonipinnoilla. Sopii Würth BST MA-75 -naulaimiin ja muihin lipasnaulaimiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:

Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen pituuden laskeminen:

Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint. 12¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.