Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Naula NK 700, pyöreä kanta teräksisellä aluslevyllä
Naula NK 700, pyöreä kanta teräksisellä aluslevyllä - 1
Naula NK 700, pyöreä kanta teräksisellä aluslevyllä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Naula NK 700, pyöreä kanta teräksisellä aluslevyllä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:

Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen pituuden laskeminen:

Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint. 12¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.