Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Adblue automaattipumppusetti Delphin Pro
Täysin roiskeeton ja kaasutiivis Adbluen tankkaussarja 60-220 l tynnyreille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Helppokäyttöinen ja täysin automaattinen toimintaperiaate.
- Yhdellä napin painalluksella järjestelmää täyttää säiliön ja ilmoittaa tankatun määrän.
- Sähkötoiminen pumppu 230 V, maksimituotto 11 l/min, säädettävä virtaus
- Automaattinen jakelupistooli digitaalisella mittarilla
- Jakeluletku 2 m tankkiin sopivalla ISO-normin mukaisella kierrettävällä liittimellä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!