Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pumppupullo, tyhjä
Uudelleentäytettävä tyhjä pumppupullo, jonka avulla kanisterien tai tynnyrien sisältämiä tuotteita on helpompi käyttää
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uudelleentäytettävä tyhjä pumppupullo, jonka avulla kanisterien tai tynnyrien sisältämiä tuotteita on helpompi käyttää
- Murtumaton, tyhjä yhden litran pullo
- Helppo avata muotoillun pinnan ansiosta
Kestävyys | |||||
Pumppupullo | Haponkestävä | Emäksen kestävä | Liuottimen kestävä, 360° | ||
Tuotenro | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
Pitoisuus | |||||
Hapot | Etikkahappo | 5 % | ✗ | ✓ | ✗ |
Silika | 100 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Oksaalihappo | 100 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Palmitiinihappo | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Fosforihappo | 30 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Ftaalihappo | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Typpihappo | 10 % | ✓ | ✗ | ✗ | |
Rikkihappo | 10 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Sitruunahappo | 50 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Sitruunahappo | 10 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alkoholit | Amyylialkoholi | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ |
Butanoli | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ | |
Etanoli | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Isopropanoli | 100 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Metanoli | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Propanoli | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ | |
Alifaattiset hiilivedyt | Propaani | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ |
Teollisuusbensiini | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Iso-oktaani | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-dekaani | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-heksaani | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-heptaani | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-pentaani | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petroli | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Aromaattiset hiilivedyt | Bentseeni | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ |
Sykloheksaani | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ | |
Sykloheksanoli | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ | |
Limoneeni | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Naftaleeni | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Tolueeni | 40 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ksyleeni | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Raakaöljyt ja johdannaiset | Bensiini | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ |
Diesel | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Kerosiini | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Mineraaliöljy | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Lakkabensiini | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Emäkset ja ketonit | Asetoni | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ |
Asetoniseos, liuotinpohjainen | Jopa 3 % asetonia | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ammoniakki | 10 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kalsiumhydroksidi | 100 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vanteiden puhdistusaine, erittäin emäksinen | 10 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kaliumhydroksidi | 30 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroksidi | 30 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroksidi | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Tärpätti | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Noudata kestävyysmäärityksiin liittyviä ohjeita
Määritykset eivät koske seoksia. Laitteet eivät sovellu öljyä sisältävien nesteiden annosteluun. |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!