Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puolinaamari Elipse Integra

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puolinaamari Elipse Integra

Käyttövalmis puolinaamari integroidulla silmiensuojaimella sekä vaihdettavalla ja uudelleenkäytettävällä hiukkas- tai yhdistelmäsuodatinparilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Käyttövalmis GVS Elipse Integra on markkinoiden pienikokoisimpia, kevyimpiä ja tehokkaimpia puolinaamareita. Suojaimessa on integroitu silmiensuojain (suojaluokka B), jossa on sisäpuolella tehokas huurtumisenestopinnoite ja ulkopuolella naarmuuntumisenestopinnoite. Matala profiili tarjoaa laajan näkökentän ja muotoilun ansiosta yhteensopivuus on erinomainen muiden suojainten kanssa. Patentoitu suodattimien pehmeärakenne tarjoaa täydellisen istuvuuden ja tiiveyden useimpiin kasvoihin. Huomattavan suuri sisäänhengityspinta-ala yhdistettynä suun edessä olevaan suurikokoiseen poistoilmaventtiiliin minimoi hengitysvastuksen ja ehkäisee kosteuden kertymistä naamarin sisäpuolelle.



Suojaimen materiaalit ovat pehmeitä, hajuttomia, hypoallergeenisiä ja ihoystävällisiä eivätkä sisällä silikonia tai lateksia. Kasvo-osa on valmistettu TPE:stä, suojainta on miellyttävä käyttää pitkiäkin aikoja.



  • Pieni hengitysvastus

  • Miellyttävä käyttää

  • Suodatinluokat A1P3RD ja ABE1P3 koot S/M ja M/L

  • Suodatinluokka ABEK1P3 RD koko S/M

  • Silmiensuojaimien iskunkestävyys luokka B

  • Linsseissä huurtumisenesto (sekä sisä- että ulkopinnalla) ja naarmuuntumisenesto
  • EN 140, EN 166