Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puolinaamari Elipse

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puolinaamari Elipse

Käyttövalmis hengityksensuojain vaihdettavalla ja uudelleenkäytettävällä hiukkas- tai yhdistelmäsuodatinparilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Käyttövalmis GVS Elipse on yksi markkinoiden pienikokoisimpia, kevyimpiä ja tehokkaimpia puolinaamareita. Matala profiili tarjoaa laajan näkökentän ja muotoilun ansiosta yhteensopivuus on erinomainen muiden suojainten kanssa. Patentoitu suodattimien pehmeärakenne tarjoaa täydellisen istuvuuden ja tiiveyden useimpiin kasvoihin. Huomattavan suuri sisäänhengityspinta-ala yhdistettynä suun edessä olevaan suurikokoiseen poistoilmaventtiiliin minimoi hengitysvastuksen ja ehkäisee kosteuden kertymistä naamarin sisäpuolelle.



Suojaimen materiaalit ovat pehmeitä, hajuttomia, hypoallergeenisiä ja ihoystävällisiä eivätkä sisällä silikonia tai lateksia. Kasvo-osa on valmistettu TPE:stä, sitä on miellyttävä käyttää pitkiäkin aikoja.



  • Pieni hengitysvastus

  • Miellyttävä käyttää

  • Suodatinluokat A1P3R, ABE1P3, ABEK1P3 RD koot S/M ja M/L

  • Suodatinluokka P3 RD koko M/L

  • Vaihtoehdot eri kokoisille kasvoille
  • EN 140