Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Veitsen varaterä Martor, puolisuunnikkaan muotoinen terä nro 60099

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Veitsen varaterä Martor, puolisuunnikkaan muotoinen terä nro 60099

  • Varren/karan/terän pituus: 55,5 mm
  • Varren/karan/terän leveys: 19 mm
  • Terän paksuus: 0,63 mm
  • Materiaali: Teräs
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
Tuotenro Varren/karan/... Varren/karan/... Terän paksuus Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
1971000264
55,5 mm 19 mm 0,63 mm Teräs
10 kpl