Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Mattoveitsenterä, puolisuunnikkaan muotoinen
Mattoveitsenterä, puolisuunnikkaan muotoinen - 1
Mattoveitsenterä, puolisuunnikkaan muotoinen - 2
Mattoveitsenterä, puolisuunnikkaan muotoinen - 3
Mattoveitsenterä, puolisuunnikkaan muotoinen - 4
Mattoveitsenterä, puolisuunnikkaan muotoinen - 5
Mattoveitsenterä, puolisuunnikkaan muotoinen - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mattoveitsenterä, puolisuunnikkaan muotoinen

Annostelijassa

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Varren/karan/... Varren/karan/... Terän paksuus Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
071566 02
61 mm 18,7 mm 0,65 mm Hiiliteräs
10 kpl
071566 023
60 mm 18,6 mm 0,5 mm Teräs