Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Visiiri Zen visor kit

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Visiiri Zen visor kit

Pikakiinnitteinen visiiri Kask Zenith X -kypäriin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Valmis setti, jossa on Kask Zen Visor -silmiensuojain sekä Zen Visor Adapters EasyClick -pikakiinnikepari. Soveltuu kaikille Kask Zenith X ja Primero -sarjojen työkypärille.



Panoraamanäkymän tarjoava optisesti erittäin korkealuokkainen Zen Visor on suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä. EasyClick -kiinnitys tekee visiirin kiinnittämisestä ja irrottamisesta työkaluvapaata, helppoa ja nopeaa, jolloin kypärään voidaan vaihtaa aina kuhunkin työtehtävään parhaiten soveltuva silmien- ja kasvojensuojain, ja saadaan myös minimoitua päänsuojauskokonaisuuden paino niitä työtilanteita varten missä kypärään integroitua silmiensuojainta ei tarvita.



Täyttää EN ISO 16321-1 ja ANSI standardien vaatimukset. CE-merkitty. Sisäpuolella huurtumisenestopinnoite, luokka N. Ulkopuolella naarmuuntumisenestopinnoite, luokka K. Optinen luokka 1: Soveltuu myös pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Suojaa silmiä haitalliselta UV-säteilyltä haittaamatta värierottelukykyä. Suojaa keskienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6mm, 0.86 g metallikuula 80 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.



Merkinnät:


  • Linssi: UL1,2 DT 1 -5°C +55°C K N CH. ANSI Z87 + U6 X D3

  • Kehys: 16321 DT 1-M -5°C +55°C CH
Täyttää EN ISO 16321-1 ja ANSI standardien vaatimukset
CE