Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Puristehylsy PH M8 ACC

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puristehylsy PH M8 ACC

  • Kokonaispituus (L1): 40 mm
  • Materiaali: Haponkestävä teräs A4
  • Soveltuu ankkurin halkaisijalle: 8 mm
  • Tuotteen paino: 12 g
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
Tuotenro Kokonaispituus (L1) Materiaali Soveltuu ankkurin halkaisijalle Tuotteen paino Määrä PY
Hinta/PY
0905814100
40 mm Haponkestävä teräs A4 8 mm 12 g
20 kpl