Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Johtoliitinpihdit, Qu 25 Eristämättömille johtoliittimille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Johtoliitinpihdit, Qu 25 Eristämättömille johtoliittimille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Eristämättömien johtoliitinten (0,5–2,5 mm²) puristaminen

  • M2.6–M5-ruuvien lyhennys

  • Johtojen/kaapelien (0,75–6,0 mm²) kuorinta

  • Käynnistysjohtoliittimien puristus

  • Johtimen katkaisu