Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava - 1
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava

Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
  • Läpikuultava lämpökutistuva holkki, jonka ansiosta liitäntä voidaan tarkastaa silmämääräisesti

  • Säästää aikaa 40 % nopeamman kutistumisen ansiosta

  • Liittimen ja johdon eristyksen vaurioitumisriski on vähäinen alhaisen kutistumislämpötilan ansiosta
Huomautus

Älä ylikuumenna lämpökutisteholkkia.

RoHS-yhteensopiva