Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Testituurnasarja yleismalli
Testaustulkit (tuurnat) soveltuvat hydrauliikka-asennelmien liittimien oikeanlaisen puristuksen testaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sarjassa kahdenlaisia tuurnia, GO ja NO GO
- Puristusmitta on oikea, kun go-tuurna menee pohjaan asti mutta no go -tuurna menee max. puoleen väliin liitinkaraa
- Älä koskaan laita tuurnaa liittimen sisään puristaessa letkua
- Sarja sisältää tulkit: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4"
Kun käytössä on valmistajan antamat puristusmitat, ovat ne ensisijaiset määritykset puristuksia tehtäessä.
Puristus siis tehdään valmistajan antamilla puristusmitoilla, tulkeilla voidaan toki vielä tarkastaa puristus, eli karan painuma holkin prässäyksen jälkeen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!