Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tuurnasarja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tuurnasarja

Testaustulkit (tuurnat) soveltuvat hydrauliikka asennelmien liittimien oikeanlaisen puristuksen testaamiseen

  • Materiaali: Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214
  • Tuotteen paino: 3,65 kg
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
Tuotenro Materiaali Tuotteen paino Määrä PY
Hinta/PY
5973316114
Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214 3,65 kg
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sarjassa kahdenlaisia tuurnia, GO ja NO GO.
Puristusmitta on oikea, kun go tuurna menee pohjaan asti mutta no go-tuurna menee max puoleen väliin liitin karaa.


  • Älä koskaan laita tuurnaa liittimen sisään puristaessa letkua.

  • Sarja sisältää tulkit: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
HuomautusKun on käytössä valmistajan antamat puristusmitat, ovat ne ensisijaiset määritykset puristuksia tehtäessä.
Puristus siis tehdään valmistajan antamilla puristusmitoilla, tulkeilla voidaan toki vielä tarkastaa puristus.