Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu
Tehokas ja kompakti sähköhydraulinen tuurnapuristustyökalu, Soveltuu Cu putkikaapelikengille 6-120 mm2 ja Cu levykaapelikengille 6-95 mm2, ilman erillisiä puristusleukoja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
KLAUKE EK30IDML akkukäyttöinen puristuspihti tarjoaa käyttäjälleen liikkuvuutta ja tehokkuutta työskentelyyn. 10,8V/1,5Ah akulla varustettu sähköhydraulinen tuurnapuristustyökalu takaa 30kN puristusvoiman ja sisäänrakennetun puristuspaineen valvonnan. Pihdit soveltuvat Cu putkikaapelikengille 6-120 mm2 ja Cu levykaapelikengille 6-95 mm2, eikä erillisiä puristusleukoja tarvita, mikä tekee työskentelystä sujuvaa ja vaivatonta. Työkalu on kätevästi pakattu muoviseen kuljetuslaukkuun, joka helpottaa sen kuljettamista ja säilyttämistä.
- 10,8V/1,5Ah akulla, muovisessa kuljetuslaukussa.
- Sähköhydraulinen tuurnapuristustyökalu 30kN puristusvoimalla.
- Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta.
- Tuurnapuristus Cu putkikaapelikengille 6-120 mm2 ja Cu levykaapelikengille 6-95 mm2.
- Erillisiä puristusleukoja ei tarvita.
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!