Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu

Tehokas ja turvallinen työkalu sähköliitinten puristamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • 10,8V/1,5Ah akulla, muovisessa kuljetuslaukussa.

  • Sähköhydraulinen tuurnapuristustyökalu 30kN puristusvoimalla.

  • Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta.

  • Tuurnapuristus Cu putkikaapelikengille 6-120 mm2 ja Cu levykaapelikengille 6-95 mm2.

  • Erillisiä puristusleukoja ei tarvita.
Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla.