Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puristuspihtisarja
Puristuspihtisarja - 1
Puristuspihtisarja - 2
Puristuspihtisarja - 3
Puristuspihtisarja - 4
Puristuspihtisarja - 5
Puristuspihtisarja - 6
Puristuspihtisarja - 7
Puristuspihtisarja - 8
Puristuspihtisarja - 9
Puristuspihtisarja - 10
Puristuspihtisarja - 11
Puristuspihtisarja - 12
Puristuspihtisarja - 13

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puristuspihtisarja

5 keskenään vaihdettavaa leukasarjaa

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Puristuspihtisarja, jossa automaattinen räikkä, säädettävä lukitus ja painepisteavaus



Sisältää 5 keskenään vaihdettavaa puristusleukaa seuraaviin käyttökohteisiin:



Leuka A


  • Eristetyt ja eristämättömät kaapelikengät, 0,5–6,0 mm² (punainen, sininen, keltainen)

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Leuka B


  • Suljetut, eristämättömät kaapelikengät, 1,5–10,0 mm²

  • DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²


Leuka C


  • Avoimet ja eristämättömät kaapelikengät, 0,5–6,0 mm², leveys enintään 6,3 mm

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Leuka D


  • Pienet, eristetyt johdonpäätehylsyt kauluksella ja ilman 0,5–4 mm²

  • DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²


Leuka F


  • Suuret, eristetyt johdonpäätehylsyt, 6–16 mm²

  • DIN 6 / 10 / 16 mm²