Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Esim. tulliselvitystä varten
- Taivutettava lukituskoukku
- Reunan yli asennusmahdollisuus
Kiinnitykseen puupinnoille, enintään A = 70 mm, esim. ASSY-uppokantaruuvit, joiden halkaisija on 3 mm, ja alkaen A = 87 mm, ASSY-uppokantaruuvit, joiden halkaisija on 4 mm.
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia.
Voidaan käyttää teräs-, alumiini- ja puupinnoissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!