Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pneumatiikkaletku Purstar COPU 55 Sh D

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pneumatiikkaletku Purstar COPU 55 Sh D

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Parhaat ominaisuudet polyuretaanista ja polyamidista.
  • Erittäin joustavaa materiaalia

  • Erinomainen taivutussäde

  • Tiukemmat toleranssit kuin PU -putkella

  • Hyvä hydrolyysin kestävyys

  • Hyvä kemiallinen kestävyys

  • Erinomainen lämmönkesto -40 ...+100°C

Putki on tarkoitettu pneumaattisiin asennuksiin missä tiukka taivutussäde vaikeuttaa asennusta ahtaissa paikoissa.
25 m pahvipakkaus.