Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VCI ZIPPER-PUSSI sulkijalla
Nopea ja helppokäyttöinen korroosionesto pienemmille metalliosille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sulkijapussit soveltuvat hyvin varaosien pakkaamiseen
- Luotettava korroosionesto vaativissakin ilmasto olosuhteissa
- Korkea lämpötila
- Suuri ilmankosteus
- Ilman epäpuhtaudet
- Voidaan kutistaa lämmöllä
- Korroosionesto jopa viideksi vuodeksi ilman muita käsittelyjä
- Valmistettu korkealaatuisista PE-materiaaleista
- Täysin kierrätyskelpoinen
Mitat ja määrät:
0992 906 06>150 x 200 mm, 1000 kpl
0992 906 07> 250 x 350 mm, 800 kpl
- Varmista, että suojattavat tuotteet ovat puhtaita ja kuivia
- Aseta suojattava tuote kalvon sisään niin, että kalvo ympäröi tuotteen kokonaan
- Sulje pakkaus huolellisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!