Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Putkiliitosten kierretiivistysneste, keskikova
Kaikkien metallisten putkien ja liitososien standardin ISO 7.1 mukaisten kartiomaisten/sylinterikierreliitosten kierteiden tiivistämiseen kokoon R3 asti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Välittömästi tiivistävä, jolloin tiukasti kiristetyt liitännät voidaan kuormittaa välittömästi noin 5 baarin paineeseen ja lopullisen kovettumisen jälkeen putken murtumispaineeseen asti.
Keskikova/keskiluja - voidaan poistaa
Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita
Tiivisteneste ei vuoda ulos kierteestä
Nopea ja pitävä kiinnitys
Haitaripullo kätevällä annostelulla
- Helppo käyttää yhdellä kädellä kätevän kierrekorkin ansiosta
- Portaattomasti säädettävän annostelukorkin ansiosta annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kulut pysyvät mahdollisimman pieninä
- Helpompi tyhjentää täysin tyhjäksi
Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä
- DVGW-hyväksytty (rek. nro NG-5146BM0337), testattu DIN EN 751-1 -standardin mukaisesti (käyttö kielletty kotitalouksien kaasuasennuksiin Saksassa TRGI 2008 -määräyksen mukaisesti)
- NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä +82 °C:n lämpötilaan saakka
- Ruhr District Institute of Hygiene: Koostumus noudattaa Saksan ympäristöviraston 11. helmikuuta 2016 antamaa suositusta tuotteista, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa. Jos tuotetta käytetään kierretiivisteenä, joka joutuu kosketuksiin juomaveden kanssa, noudata liima-aineyhdistyksen antamia suosituksia.
- Kupari tai kupariseokset nopeuttavat kovettumista huomattavasti, joten tiivisteneste voi alkaa kovettua jo liittymisprosessin aikana. Tämä voi aiheuttaa mikrohalkeamia, jotka voivat johtaa vuotoihin. Siksi on erittäin suositeltavaa tehdä alustavia testejä ja varmistaa näin prosessin onnistuminen, jos putkikierreliitosten tiivistysnestettä käytetään kupariliitännöissä, jotka joutuvat pitkäaikaiseen kosketukseen veden kanssa ≥ 40 °C:n lämpötilassa. On käyttäjän vastuulla määrittää tuotteen soveltuvuus tiettyyn käyttökohteeseen ja kiinnitykseen.
- Pitkäaikainen altistus nestemäiselle tuotteelle saattaa vaikuttaa seuraaviin muoveihin: ABS, selluloidi, solupolystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat.
- Käyttö kielletty kotitalouksien kaasuasennuksiin Saksassa DVGW TRGI 2008 -määräyksen mukaisesti.
| Määritys | Kaasu | Vesi, enintään +40 °C | Vesi, +40 °C…+65 °C | Vesi, yli +65 °C |
| Kupari | ⎷ | ⎷ | katso huomautukset | katso huomautukset |
| Messinki | ⎷ | ⎷ | katso huomautukset | katso huomautukset |
| Pinnoittamaton teräs* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| *Myös kuumasinkityt kierteelliset putket ⎷ = soveltuu | ||||
- DVGW-hyväksytty (rek. nro NG-5146BM0337), testattu DIN EN 751-1 -standardin mukaisesti (käyttö kielletty kotitalouksien kaasuasennuksiin Saksassa TRGI 2008 -määräyksen mukaisesti)
- NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä +82 °C:n lämpötilaan saakka
- Ruhr District Institute of Hygiene: Koostumus noudattaa Saksan ympäristöviraston 11. helmikuuta 2016 antamaa suositusta tuotteista, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa. Jos tuotetta käytetään kierretiivisteenä, joka joutuu kosketuksiin juomaveden kanssa, noudata liima-aineyhdistyksen antamia suosituksia.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Tiivistää ISO 7.1 -standardin mukaiset metalliputkien kartio-/lieriökierteet kokoon R3 asti.
Soveltuu hyvin liitosten, venttiileiden tai metallisten vesiputkien kierreliitosten tiivistämiseen (myös käyttöveden lämmitys- ja jäähdytysputkistot, sprinklerijärjestelmät yms.).
Voidaan käyttää myös bensiini-, dieselputkien tai paineilmalinjojen tiivistämiseen. Tuote soveltuu myös paineensäätimien ja öljynerottimien tiivistämiseen paineilman syöttöjärjestelmissä.
Tämä nestemäinen muovi kovettuu, kun se on kosketuksissa metallin kanssa ilman hapen vaikutusta (happi puuttuu). Liitospintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Kostuta lukittavia pintoja riittävästi ja liitä ne heti.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!