Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Putkiliitosten kierretiivistysneste, keskikova
Putkiliitosten kierretiivistysneste, keskikova - 1
Putkiliitosten kierretiivistysneste, keskikova - 2
Putkiliitosten kierretiivistysneste, keskikova - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Putkiliitosten kierretiivistysneste, keskikova

Kaikkien metallisten putkien ja liitososien standardin ISO 7.1 mukaisten kartiomaisten/sylinterikierreliitosten kierteiden tiivistämiseen kokoon R3 asti

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Välittömästi tiivistävä, jolloin tiukasti kiristetyt liitännät voidaan kuormittaa välittömästi noin 5 baarin paineeseen ja lopullisen kovettumisen jälkeen putken murtumispaineeseen asti.



Keskikova/keskiluja - voidaan poistaa



Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita



Tiivistysaine ei vuoda ulos kierteestä



Nopea ja pitävä kiinnitys



Haitaripullo kätevällä annostelulla


  • Helppo käyttää yhdellä kädellä kätevän kierrekorkin ansiosta

  • Portaattomasti säädettävän annostelukorkin ansiosta annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kulut pysyvät mahdollisimman pieninä

  • Helposti poistettavat tuotejäämät


Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä

Suorituskyvyn osoitus
  • DVGW-hyväksytty (rek. nro NG-5146BM0337), testattu DIN EN 751-1 -standardin mukaisesti (käyttö kielletty kotitalouksien kaasuasennuksiin Saksassa TRGI 2008 -määräyksen mukaisesti)

  • NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä +82 °C:n lämpötilaan saakka

  • Ruhr District Institute of Hygiene: Koostumus noudattaa Saksan ympäristöviraston 11. helmikuuta 2016 antamaa suositusta tuotteista, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa. Jos tuotetta käytetään kierretiivisteenä, joka joutuu kosketuksiin juomaveden kanssa, noudata liima- ja tiivistysaineteollisuuden antamia suosituksia.
Huomautus
  • Kupari tai kupariseokset nopeuttavat kovettumista huomattavasti, joten tiivistysneste voi alkaa kovettua jo liittymisprosessin aikana. Tämä voi aiheuttaa mikrohalkeamia, jotka voivat johtaa vuotoihin. Siksi on erittäin suositeltavaa tehdä alustavia testejä ja varmistaa näin prosessin onnistuminen, jos putkikierreliitosten tiivistysnestettä käytetään kupariliitännöissä, jotka joutuvat pitkäaikaiseen kosketukseen veden kanssa ≥ 40 °C:n lämpötilassa. On käyttäjän vastuulla määrittää tuotteen soveltuvuus tiettyyn käyttökohteeseen ja kiinnitykseen.

  • Pitkäaikainen altistus nestemäiselle tuotteelle saattaa vaikuttaa seuraaviin muoveihin: ABS, selluloidi, solupolystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat.

  • Käyttö kielletty kotitalouksien kaasuasennuksiin Saksassa DVGW TRGI 2008 -määräyksen mukaisesti.
Käyttöalue
MääritysKaasuVesi, enintään +40 °CVesi, +40 °C…+65 °CVesi, yli +65 °C
Kuparikatso huomautuksetkatso huomautukset
Messinkikatso huomautuksetkatso huomautukset
Pinnoittamaton teräs*
  • DVGW-hyväksytty (rek. nro NG-5146BM0337), testattu DIN EN 751-1 -standardin mukaisesti (käyttö kielletty kotitalouksien kaasuasennuksiin Saksassa TRGI 2008 -määräyksen mukaisesti)

  • NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä +82 °C:n lämpötilaan saakka

  • Ruhr District Institute of Hygiene: Koostumus noudattaa Saksan ympäristöviraston 11. helmikuuta 2016 antamaa suositusta tuotteista, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa. Jos tuotetta käytetään kierretiivisteenä, joka joutuu kosketuksiin juomaveden kanssa, noudata liima- ja tiivistysaineteollisuuden antamia suosituksia.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!