Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TIPP®-teollisuus-/putkenpidin, Massiv
Putkenpidin kahdella kiristysruuvilla. Kiristysruuvit parantavat putken mittoihin sovittamista
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kaksi kiristysruuvia parantaa putkien mittoihin sovittamista
- Putki on nopea ja helppo asettaa putkenpitimen ollessa auki, erityisesti ylös asennettaessa
- Ei liukumista esiasennetun kumisisäkkeen ansiosta
- Kumisisäke kestää otsonia DIN 53509-1 -standardin tai ISO 1431/1 -standardin mukaisesti ja ikääntymistä DIN 53508 -standardin mukaisesti
- Kumisisäke ei kestä öljyjä, rasvoja eikä polttoaineita
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti LVI-asennuksiin, lämmitysjärjestelmiin, tehdasrakenteisiin ja putkirakenteisiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!