Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TIPP®-putkenpidin, Robust, silikonia pieni malli
Putkenpidin kahdella kiristysruuvilla korkeisiin kuormitusvaatimuksiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kaksi kiristysruuvia parantaa putkien mittoihin sovittamista
- Kiristysruuvit eivät putoa, koska ne on varmistettu lukituksella
- Silikoni kestää korkeita lämpötiloja jopa +225 °C:n lämpötilaan saakka
- Parantaa äänieristystä DIN 4109 -standardin mukaisesti
- Annetut mitat ovat kunkin pidinkoon pienimmälle mahdolliselle putken halkaisijalle
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Sopii erinomaisesti lämmityslaitteiden, putkistojen, saniteettilaitteiden, kuumavesijärjestelmien ja höyryputkien rakentamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!