Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TIPP® Smartlock -putkenpidin haponkestävää terästä
Vakiomallinen puristuspidin pikakiinnitysmekanismilla nopeaan ja pitävään asentamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo asennus uuden lukitusmekanismin ja lyhennetyn kiristysruuvin ansiosta
- Helppo kiristää jousikuormitetuilla kiristysruuveilla
- Erinomaiset putkien liukuominaisuudet esiasennuksen aikana profiilikumin ansiosta
- Parantaa äänieristystä DIN 4109 -standardin mukaisesti
- Ikääntymisen-, sään- ja otsoninkestävä standardien DIN 53508 ja DIN 53509 mukaisesti
- M5-kiristysruuvi sopii suorauraisille ja ristiuraisille ruuvimeisseleille
- Kumisisäke, kumisuojus: Ei sovi käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa
- Kestää laimennettuja happoja ja emäksiä huoneenlämpötilassa, vettä ja vesiliuoksia 70 °C asti, alkoholiliuoksia, esteriä ja ketoneita, säätä ja merivettä
- Kestää tietyin ehdoin rasvaa ja mineraaliöljyjä; eläin- ja kasviöljyjä sekä -rasvoja
- Ei kestä kuumia öljyjä tai rasvoja; polttoaineita; alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Putkien asennus kaikenlaisiin teknisiin järjestelmiin esimerkiksi elintarvike-/juomateollisuudessa, kemianteollisuudessa, aurinkokeräimissä ja ulkoputkissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!