Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polypropyleeninen kiinnike Raskassarja
Raskaansarjan putkenkiinnike polypropeenia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hydrauliikkateräsputkien kiinnitykseen tarkoitetut tuotesarjat.
- Kiinnikkeiden kiinnitysreiät ovat standardimitoituksella
- Kiinnikkeet menevät sarjoittain jokaisen sarjan (vakio-, kaksois-, raskas-) sisällä
- Raskassarja 1 - 8
- Max jännitys DIN53452 450kp/cm2
- Max pintapaine DIN53454 600 kp/cm2
- Lämmönjohtokyky 0,19 kcal/mh °C
Käyttölämpötila –30 – +90°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!