Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Teollisuus-/putkenpidin TIPP®, Robust
Putkenpidin kahdella kiristysruuvilla suuriin kuormitusvaatimuksiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kaksi kiristysruuvia parantaa putkien toleransseihin sovittamista
- Kiristysruuvit eivät putoa, koska ne on varmistettu lukituksella
- Putket on helppo asettaa, koska taivutetun lukituspannan kielekkeen avautumiskulma on suuri aina 196-203 mm:n kiristysalueeseen asti
- Parantaa äänieristystä DIN 4109 -standardin mukaisesti
- Kumisisäke kestää otsonia DIN 53509-1 -standardin tai ISO 1431/1 -standardin mukaisesti ja ikääntymistä DIN 53508 -standardin mukaisesti
- Annetut mitat ovat kunkin pidinkoon pienimmälle mahdolliselle putken halkaisijalle
- Kumisisäke ei kestä öljyjä, rasvoja eikä polttoaineita
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Sopii erinomaisesti lämmitysjärjestelmien rakentamiseen, putkistoihin, laitosten rakentamiseen, mekaanisiin asennuksiin ja putkistojen rakentamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!