Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Teollisuus-/putkenpidin TIPP®, Robust
Teollisuus-/putkenpidin TIPP<SUP>®</SUP>, Robust - 1
Teollisuus-/putkenpidin TIPP<SUP>®</SUP>, Robust - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Teollisuus-/putkenpidin TIPP®, Robust

Kahden ruuvin pidin korkeille kuormitusvaatimuksille putkiasennuksiin sekä lämmitysjärjestelmien, tehtaiden, koneiden ja putkistojen rakentamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Kaksi kiristysruuvia


Mukautuu paremmin putken toleransseihin



Salpa itselukittuvalla kiristysruuvilla


Ruuvin putoaminen on estetty



Taivutettu lukituspannan kieleke (kiristysalueeseen 196-203 mm saakka)


Suurempi avautumiskulma helpottaa putken asentamista



Kumisisäke


  • DIN 4109 -yhteensopiva

  • Kestää otsonia standardin DIN 53509-1 tai ISO 1431/1 mukaisesti

  • Kestää ikääntymistä standardin DIN 53508 mukaisesti

  • Ei kestä öljyjä, rasvoja eikä polttoaineita


Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Huomautus

Annetut mitat ovat kunkin pidinkoon pienimmälle mahdolliselle putken halkaisijalle